Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 500 A/250 kW/400V, 3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 500 A/250 kW/400V, 3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10766LA06

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508590

Sonepar Artikelnummer

120582194

Hersteller Artikelnummer

3RT10766LA06

Hersteller Typ

3RT1076-6LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10766LA06

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

9.463 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V ohne Antrieb 3-polig

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 500 A
    • Leistungsbereich: 250 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschluss: Schiene für Hauptstromkreis, Schraubanschluss für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Betätigungsart: AC oder DC
    • Klimafestigkeit: ja
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA weltweit zugelassen
    • Vormontierte Hilfsschalter: reduziert Komplexität

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang).
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Zubehör wie Verdrahtungsbausätze reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
    • Immer aktuelle und effiziente Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie