Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10762AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582897

Sonepar Artikelnummer

120582171

Hersteller Artikelnummer

3RT10762AF36

Hersteller Typ

3RT1076-2AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10762AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.580 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 110-127 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT1
    • Nennstrom: 500 A
    • Leistungsbereich: 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Spannung: Uc: 110-127 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreisanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Klimafest und IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Anwendungen.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Bessere Verdrahtungseffizienz durch Verdrahtungsbausätze und Zubehör.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie