Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10766AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508514

Sonepar Artikelnummer

120582187

Hersteller Artikelnummer

3RT10766AF36

Hersteller Typ

3RT1076-6AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10766AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.490 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ausgelegt zum Schalten von Motoren und bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT1
    • Stromklasse: 500 A
    • Leistung: 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 110-127 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Betriebsarten: AC oder DC
    • Kompatibilität: klimafest, IEC und UL/CSA zugelassen, IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Größen: verschiedene Baugrößen und umfangreicher Leistungsbereich

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für eine sichere Motorsteuerung.
    • Die kompakte Bauweise eignet sich für begrenzte Installationsräume.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität der Installation.
    • Einfacher, wartungsfreier Anschluss durch Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbares Zubehör wie Verdrahtungsbausätze.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie