Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10762AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582910

Sonepar Artikelnummer

120582173

Hersteller Artikelnummer

3RT10762AP36

Hersteller Typ

3RT1076-2AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10762AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.450 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3-polig

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch große Leistung und hohe Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3: 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 220-240 V
    • 3-polig mit Hilfskontakten: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell, Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältige Baugrößen und großer Leistungsbereich
    • Verfügbar für AC oder DC Betrieb, mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Zubehör wie Verdrahtungsbausätze reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich
    • Effiziente Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie