Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,50A/22kW/400V,3-polig,AC100V/50Hz,100-110V/60Hz,1S+1Ö,Schraubans...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,50A/22kW/400V,3-polig,AC100V/50Hz,100-110V/60Hz,1S+1Ö,Schraubans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20361AG60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209939707

Sonepar Artikelnummer

120582870

Hersteller Artikelnummer

3RT20361AG60

Hersteller Typ

3RT2036-1AG60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20361AG60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 110 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.42 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.990 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 51 A
    • Nennleistung: 22 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 100 V, 50 Hz / 100-110 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafestigkeit: Ja
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Kompatibilität: IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter.
    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für mehr Sicherheit.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch umfassendes Zubehör und systematische Verbindungselemente.
    • Aktuelle und effiziente Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie