Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 50A/22kW/400V,3-polig,AC220V/50Hz,240V/60Hz,1S+1Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 50A/22kW/400V,3-polig,AC220V/50Hz,240V/60Hz,1S+1Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20361AP60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209939837

Sonepar Artikelnummer

120582889

Hersteller Artikelnummer

3RT20361AP60

Hersteller Typ

3RT2036-1AP60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20361AP60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.42 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.991 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Das SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar
    • Baugröße: S2
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Einfaches und schnelles Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie