Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 51A/400V, 3-polig, AC/DC 21-33V, F-PLC-IN, 1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 51A/400V, 3-polig, AC/DC 21-33V, F-PLC-IN, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20361SB30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621087016

Sonepar Artikelnummer

121119133

Hersteller Artikelnummer

3RT20361SB30

Hersteller Typ

3RT2036-1SB30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20361SB30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 33 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.42 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.142 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 bis 51 A
    • 22 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC/DC 21-33 V
    • 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • F-PLC-IN Leistungsschütz

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
    • Passende Anbindung an die Steuerung für sicherheitsgerichtete Anwendungen
    • Integrierter Hilfsschalter reduziert die Komplexität des Aufbaus
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Vielfältiges Zubehör zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie