Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20471XF400LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621025094

Sonepar Artikelnummer

120419473

Hersteller Artikelnummer

3RT20471XF400LA2

Hersteller Typ

3RT2047-1XF40-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20471XF400LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.804 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 110 A

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ist optimiert zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, insbesondere für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Konfiguration: 3-polig
    • DC-Spannung: 110 V
    • US- Bereich: 0,7-1,25*
    • Antrieb: Elektronischer Antrieb mit integriertem Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • Umgebung: Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Zulassungen: Weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: Ja
    • Anschlussarten: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise für wenig Platzbedarf.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link) für flexible Anwendungen.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter für einfacheren Aufbau.
    • Einfache Verdrahtung dank frontseitiger Anschlüsse.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch einheitliche Verbindungsbausteine und Zubehör.
    • Einfacher und effizienter Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten, der stets aktuell ist.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie