Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10542XF460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621023281

Sonepar Artikelnummer

120581926

Hersteller Artikelnummer

3RT10542XF460LA2

Hersteller Typ

3RT1054-2XF46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10542XF460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.278 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 115 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Uc: DC 110 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang: 24-110 V DC
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest: ja, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Temperaturbereich: erweitert für härtere Umgebungsbedingungen
    • Varianten: verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche
    • Hilfs- und Steuerstromkreis: wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei gleichzeitig kompakter Bauweise
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Einfache Anbindung an die Steuerung, direkt oder über PLC-Eingang
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Umfangreiches Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich
    • Einfach, effizient, immer aktuell - Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie