Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10543XF460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022444

Sonepar Artikelnummer

120581942

Hersteller Artikelnummer

3RT10543XF460LA2

Hersteller Typ

3RT1054-3XF46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10543XF460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.663 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V

    Die Leistungsschütze SIRIUS 3RT1 sind für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie beispielsweise in Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Schaltleistung: 55 kW / 400 V
    • DC-Weitspannungsbereich: Uc: DC 110 V x (0,7-1,25)
    • Stromstärke: 115 A
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: Elektronisch
    • Hauptstromkreis: Rahmenklemme
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest: Ja, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: Ja

    Vorteile für Kunden:

    • Kompakte Bauweise bei hoher Leistung und Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfacher Anschluss an die Steuerung, direkt oder über PLC-Eingang.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Verfügbares Zubehör wie Verdrahtungsbausätze senkt den Verdrahtungsaufwand.
    • Geeignet für härtere Umgebungsbedingungen durch erweiterten Arbeits- und Temperaturbereich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie