SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT10546XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621022451
Sonepar Artikelnummer
120581964
Hersteller Artikelnummer
3RT10546XF460LA2
Hersteller Typ
3RT1054-6XF46-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT10546XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
73.5499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
3.300 kg
- Typ: SIRIUS 3RT1
- Leistung: 55 kW / 400 V
- Stromstärke: 115 A
- Uc: DC 110 V x (0,7-1,25)
- SPS Eingang: 24-110 V DC
- Poligkeit: 3-polig
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Antrieb: elektronisch
- Hauptstromkreis: Schiene
- Steuer- und Hilfstromkreis: Schraubanschluss
- Temperaturbereich: erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
- Zulassungen: weltweit (IEC und UL/CSA)
- Kategorie: IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
- Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
- Erheblich reduzierte Verdrahtungsaufwand dank verfügbarem Zubehör, wie Verdrahtungsbausätzen.
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und umfassendem Leistungsbereich.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ideal zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


