Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10542XB460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022369

Sonepar Artikelnummer

120581925

Hersteller Artikelnummer

3RT10542XB460LA2

Hersteller Typ

3RT1054-2XB46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10542XB460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.365 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A

    Die Leistungsschütze SIRIUS 3RT1 sind zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 115 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Spannungsversorgung: Uc: DC 24 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang: 24-110 V DC
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: Elektronisch
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafestigkeit: Ja, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Geeignet für: IE3/IE4-ready

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, z.B. Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.
    • Einfache Handhabung und stets aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie