Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10542XJ460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022406

Sonepar Artikelnummer

120581927

Hersteller Artikelnummer

3RT10542XJ460LA2

Hersteller Typ

3RT1054-2XJ46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10542XJ460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.355 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert und überzeugt durch große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V
    • Uc: DC 72 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang 24-110 V DC 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang)
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
    • Vielfältiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Einfach, effizient, immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie