Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10543XJ460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022420

Sonepar Artikelnummer

120581943

Hersteller Artikelnummer

3RT10543XJ460LA2

Hersteller Typ

3RT1054-3XJ46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10543XJ460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.618 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 115 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Uc: DC 72 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang: 24-110 V DC, 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstr.: Rahmenklemme
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: ja

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Passende Anbindung an die Steuerung, direkt oder über PLC-Eingang.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Aktuelle Technologie - ersetzt die bewährte Baureihe 3TB5.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie