Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 65 A/30 kW/400V, 3-polig, AC/DC 20-33V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 65 A/30 kW/400V, 3-polig, AC/DC 20-33V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20371NB301AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621009513

Sonepar Artikelnummer

120945858

Hersteller Artikelnummer

3RT20371NB301AA0

Hersteller Typ

3RT2037-1NB30-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20371NB301AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.114 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V
    • 3-polig, AC/DC 20-33 V
    • 50/60 Hz, mit integriertem Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss, Baugröße: S2, stehende Einbaulage
    • IE3/IE4-ready
    • Erhältlich mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss

    Kunden Nutzen:

    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
    • Signifikante Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie