Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 65A/30kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 65A/30kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20371AK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621008233

Sonepar Artikelnummer

120950568

Hersteller Artikelnummer

3RT20371AK643MA0

Hersteller Typ

3RT2037-1AK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20371AK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.086 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
    • Schaltleistung: 65 A, 30 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerungsspannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Temperaturbeständigkeit: klimafest
    • Zulassung: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar mit: Federzuganschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Zuverlässigkeit.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitigen Anschlüssen.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie