Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 65A/400V, 3-polig, AC/DC 83-150V, F-PLC-IN, 1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 65A/400V, 3-polig, AC/DC 83-150V, F-PLC-IN, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20371SF30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83 .. 150 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83 .. 150 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621087313

Sonepar Artikelnummer

121119135

Hersteller Artikelnummer

3RT20371SF30

Hersteller Typ

3RT2037-1SF30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20371SF30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83 .. 150 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83 .. 150 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83 .. 150 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.128 kg

    Leistungsschütz

    Der SIRIUS 3RT2 ist ein leistungsstarker AC-3e/AC-3 Schütz mit integrierter Fehleingangsansteuerung und einem Kompaktdesign, ideal zum Schalten von Motoren.

    Technische Details:

    • Typ: SIRIUS 3RT2
    • Schaltleistung: 65 A, 30 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsbereich: AC/DC 83-150 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielseitiges Zubehör verfügbar (z.B. Verdrahtungsbausätze)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise für Platzersparnis.
    • Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierten Hilfsschalter.
    • Flexibel einsetzbar durch AC/DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang.
    • Erhebliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands mit Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie