Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1Ö, Varistor Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1Ö, Varistor Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182XF420LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621016122

Sonepar Artikelnummer

120582641

Hersteller Artikelnummer

3RT20182XF420LA2

Hersteller Typ

3RT2018-2XF42-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20182XF420LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 .. 125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.310 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, insbesondere für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 16 A
    • Leistung: 7,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • DC Spannung: 72-125 V
    • US Strombereich: 0,7-1,25*
    • Antrieb: elektronisch, mit integriertem Varistor
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafestigkeit: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: Ja
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Kompatibilität: Kann mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden.
    • Reduzierte Komplexität: Integrierte Hilfsschalter verringern den Aufbauaufwand.
    • Einfache Verdrahtung: Frontseitige Anschlüsse ermöglichen schnelles und unkompliziertes Verdrahten.
    • Wartungsfreier Anschluss: Federzuganschluss für einen schnellen und rüttelsicheren Anschluss.
    • Verringerter Verdrahtungsaufwand: Verbindungsbausteine und Funktionsmodule reduzieren den Aufwand erheblich.
    • Umfangreiches Zubehör: Einheitliches Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, für alle Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie