SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1Ö, Varistor Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182XF422LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621048000
Sonepar Artikelnummer
120582642
Hersteller Artikelnummer
3RT20182XF422LA2
Hersteller Typ
3RT2018-2XF42-2LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20182XF422LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.304 kg
- Modell: SIRIUS 3RT2
- AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
- 3-polig, DC 72-125 V
- 0,7-1,25* US, elektronischer Antrieb
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Federzuganschluss, Baugröße: S00
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
- Klimafest, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
- Werksseitig getestete Gerätekombinationen
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfache Verdrahtung dank frontseitiger Anschlüsse
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine
Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 72-125 V, 0,7-1,25* US
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


