Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig, Einbau stehend

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig, Einbau stehend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20252XF401LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209934481

Sonepar Artikelnummer

121119091

Hersteller Artikelnummer

3RT20252XF401LA2

Hersteller Typ

3RT2025-2XF40-1LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20252XF401LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.575 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie sie beispielsweise in Bahnanwendungen auftreten.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 17 A
    • Leistung: 7,5 kW bei 400 V
    • Schutzart: DC 110 V, 3-polig
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Baugröße: S0
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit ASi und IO-Link für optimale Anbindung an die Steuerung
    • Verfügbar in AC- und DC-Betätigung
    • Schraub- und Federzuganschlusstechnik

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
    • Weniger Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens für eine aktuelle und effiziente Lösung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie