Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S, Varistor Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S, Varistor Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182XF410LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621019635

Sonepar Artikelnummer

120582639

Hersteller Artikelnummer

3RT20182XF410LA2

Hersteller Typ

3RT2018-2XF41-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20182XF410LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 .. 125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.300 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 eignet sich zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, beispielsweise für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Schaltstrom: 16 A
    • Leistung: 7,5 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • DC Spannung: 72-125 V
    • US-Bereich: 0,7-1,25*
    • Elektronischer Antrieb: Ja, mit integriertem Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • Temperaturbereich: Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Reduzierte Systemkomplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitigen Anschlüssen.
    • Klimafest und erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, was die Handhabung erleichtert.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie