Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S, Varistor Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S, Varistor Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182XF412LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621047997

Sonepar Artikelnummer

120582640

Hersteller Artikelnummer

3RT20182XF412LA2

Hersteller Typ

3RT2018-2XF41-2LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20182XF412LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 .. 125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.319 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 72-125 V, 0,7-1,25* US

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: 16 A, 7,5 kW / 400 V
    • Spannungsart: AC-3e/AC-3
    • Polzahl: 3-polig
    • DC-Bereich: 72-125 V
    • Steuerung: 0,7-1,25* US, elektronischer Antrieb
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • Temperaturbereich: erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Klimabeständigkeit: klimafest, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Größen: verschiedene Baugrößen in AC- und DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für höhere Zuverlässigkeit.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine.
    • Effiziente Nutzung des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie