Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 3-polig, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 3-polig, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182LF420LA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209890107

Sonepar Artikelnummer

120582632

Hersteller Artikelnummer

3RT20182LF420LA0

Hersteller Typ

3RT2018-2LF42-0LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20182LF420LA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.327 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig
    • Spannung: DC 110 V
    • Leistungsbereich: 7,5 kW / 400 V
    • Stromstärke: 16 A
    • Schaltleistung: AC-3e / AC-3
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Baugröße: S00
    • Arbeits- und Temperaturbereich: Erweitert für härtere Umgebungsbedingungen
    • Anschluss: Federzuganschluss oder Schraubanschlusstechnik
    • Geeignet für: IEC und UL/CSA, IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für mehr Sicherheit.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie