SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 1S,Varistor Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182XB410LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621019512
Sonepar Artikelnummer
120582635
Hersteller Artikelnummer
3RT20182XB410LA2
Hersteller Typ
3RT2018-2XB41-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20182XB410LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.310 kg
- Elektronischer Antrieb mit integriertem Varistor
- Hilfskontakte: 1 S
- Federzuganschluss für wartungsfreien, rüttelsicheren Anschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
- Verfügbar in AC- und DC-Betätigung
- Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Weltweit anerkannter Standard für Zuverlässigkeit
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
- Signifikante Reduktion des Verdrahtungsaufwands durch SIRIUS 3RV29
Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24-34 V
Der Bahnschütz SIRIUS 3RT2 ermöglicht das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, insbesondere für Bahnanwendungen, und bietet dabei eine hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


