SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 1S,Varistor Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182XB412LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621019628
Sonepar Artikelnummer
120582636
Hersteller Artikelnummer
3RT20182XB412LA2
Hersteller Typ
3RT2018-2XB41-2LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20182XB412LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 34 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.320 kg
- Baugröße: S00
- 3-polig, DC 24-34 V, 0,7-1,25* US
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 1 S
- Hängende Einbaulage
- AC- und DC-Betätigung
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
- Federzuganschluss verfügbar
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfangreiches Zubehör
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Aktuelle, allumfassende Lösungen im SIRIUS Systembaukasten
Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


