Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 3-polig, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 3-polig, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182KB420LA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209849303

Sonepar Artikelnummer

120582631

Hersteller Artikelnummer

3RT20182KB420LA0

Hersteller Typ

3RT2018-2KB42-0LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20182KB420LA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.350 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, insbesondere für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsart: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 16 A
    • Leistungsbereich: 7,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Überlastbereich: 0,7-1,25* US
    • Integrierte Suppressordiode
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Baugröße: S00
    • Mit aufgestecktem Vorwiderstand
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen mit AC- und DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Produktkombination durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Umfassendes Zubehör, wie Hilfsschalter und Funktionsmodule
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand mit Verbindungsbausteinen und Einspeisesystem SIRIUS 3RV29

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie