Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, AC 220V/50Hz,240V/60Hz,1Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, AC 220V/50Hz,240V/60Hz,1Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151AP62

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896444

Sonepar Artikelnummer

120582513

Hersteller Artikelnummer

3RT20151AP62

Hersteller Typ

3RT2015-1AP62

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20151AP62

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.228 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Schaltstrom: 7 A
    • Leistungsbereich: 3 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Anschlusstyp: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Anschlusstechnik: Schraub- und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für eine sichere Motorsteuerung.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vereinfachte Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
    • Einfaches und effizientes System durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie