Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 2S+2Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151CP043MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209864818

Sonepar Artikelnummer

120582523

Hersteller Artikelnummer

3RT20151CP043MA0

Hersteller Typ

3RT2015-1CP04-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20151CP043MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.286 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50/60 Hz

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und zeichnet sich durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 7 A
    • Leistung: 3 kW / 400 V
    • Netzspannung: AC 230 V
    • Bemessungsart: AC-3e / AC-3
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss: Ja
    • Baugröße: S00
    • Klimafest: Ja
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Einsatzbereitschaft: IE3/IE4-ready

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vorgefertigte Gerätekombinationen sind werkseitig getestet.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlussoption.
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
    • Teil des einfachen und effizienten SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie