Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, AC 24V, 50/60Hz, 1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, AC 24V, 50/60Hz, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151AB021AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209901261

Sonepar Artikelnummer

120582508

Hersteller Artikelnummer

3RT20151AB021AA0

Hersteller Typ

3RT2015-1AB02-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20151AB021AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.240 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist für das Schalten von Motoren ausgelegt und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 7 A
    • Leistungsfähigkeit: 3 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Montageposition: stehende Einbaulage
    • Geeignet für: parallel, über ASi oder IO-Link
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und optimale Anbindung an die Steuerung.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für Sicherheit und Zuverlässigkeit.
    • Klimafestes Design, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.
    • Vielseitiges Zubehör, das einheitlich für alle Baugrößen verfügbar ist.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie