Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, AC 400V, 50/60Hz, 1S, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, AC 400V, 50/60Hz, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20152AV01

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896734

Sonepar Artikelnummer

120582533

Hersteller Artikelnummer

3RT20152AV01

Hersteller Typ

3RT2015-2AV01

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20152AV01

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.255 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Stromstärke: 7 A
    • Leistung: 3 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Betriebsspannung: AC 400 V
    • Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Baugröße: S00

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus dank integrierter Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • IE3/IE4-ready.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen reduziert die Lagerhaltung.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie