Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151AK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209907782

Sonepar Artikelnummer

120945377

Hersteller Artikelnummer

3RT20151AK643MA0

Hersteller Typ

3RT2015-1AK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20151AK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.280 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 ist ein Leistungsschütz zum Schalten von Motoren, das hohe Leistung mit kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit kombiniert.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 7 A
    • Leistungsbereich: 3 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Hilfsschalter: unlösbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss

    Kundenben Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzugtechnik
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch modulare Systemlösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie