SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20152BG42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621045399
Sonepar Artikelnummer
120949871
Hersteller Artikelnummer
3RT20152BG42
Hersteller Typ
3RT2015-2BG42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20152BG42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.310 kg
- Typ: Leistungsschütz
- Schaltstrom: 7 A
- Leistung: 3 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- DC: 125 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschluss: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- IE3/IE4 bereit: Ja
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für eine sichere Anwendung.
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz dient zum Schalten von Motoren und bietet eine große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


