SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151BG42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896208
Sonepar Artikelnummer
120582520
Hersteller Artikelnummer
3RT20151BG42
Hersteller Typ
3RT2015-1BG42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20151BG42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.293 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 7 A
- Leistungsbereich: 3 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Steuerspannung: DC 125 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
- Einfach zu verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschlussoptionen.
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und ist Teil des SIRIUS Systembaukastens, der für seine hohe Leistung und kompakte Bauweise bekannt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


