SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20152BG41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937093
Sonepar Artikelnummer
120953269
Hersteller Artikelnummer
3RT20152BG41
Hersteller Typ
3RT2015-2BG41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20152BG41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.311 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 7 A
- Nennleistung: 3 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannung: DC 125 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Globale Zulassungen: IEC, UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Erheblicher reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


