SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151BG41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896833
Sonepar Artikelnummer
120582519
Hersteller Artikelnummer
3RT20151BG41
Hersteller Typ
3RT2015-1BG41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20151BG41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.290 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 7 A
- Leistung: 3 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- DC-Steuerung: 125 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Geeignet für: IEC und UL/CSA
- IE3/IE4-ready
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Vorfertige Gerätekombinationen sind werkseitig getestet.
- Klimafest und weltweit zugelassen.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen reduziert den Verdrahtungsaufwand.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


