SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151BA42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896871
Sonepar Artikelnummer
120582518
Hersteller Artikelnummer
3RT20151BA42
Hersteller Typ
3RT2015-1BA42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20151BA42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.295 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 7 A
- Leistung: 3 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannung: DC 12 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbare Anschlusstechnik: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
- Reduziert die Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse
- Vielseitige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Umfangreiches Zubehör, das einheitlich für alle Baugrößen ist
- Wesentliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
LeistungsSchütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch seine große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


