SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 220V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151BM41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209783881
Sonepar Artikelnummer
120228725
Hersteller Artikelnummer
3RT20151BM41
Hersteller Typ
3RT2015-1BM41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20151BM41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.294 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 7 A
- Leistung: 3 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannung: DC 220 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafestigkeit: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Bereitschaft für IE3/IE4
- Verfügbare Baugrößen: in verschiedenen Größen und Leistungsbereichen AC- und DC-Betätigung
- Alternative Anschlussart: Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
- Integrierte Hilfsschalter vereinfachen die Systemkomplexität
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Zuverlässigkeit
- Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser für alle Baugrößen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
- Teil des SIRIUS Systembaukastens für eine einfache und effiziente Anwendung
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit sowie eine kompakte Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


