SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20152FB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209847156
Sonepar Artikelnummer
120228774
Hersteller Artikelnummer
3RT20152FB42
Hersteller Typ
3RT2015-2FB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20152FB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.307 kg
- Typ: SIRIUS 3RT2
- Schaltleistung: 7 A, 3 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Baugröße: S00
- Schutzart: klimafest
- Zulassungen: weltweit, z.B. IEC und UL/CSA
- Betätigung: AC- und DC-Betätigung verfügbar
- Anschluss: Federzuganschluss oder Schraubanschlusstechnik
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
- Einfaches und wartungsfreies Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Weniger Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör.
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompaktem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


