Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20152UB42

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209929043

Sonepar Artikelnummer

120945071

Hersteller Artikelnummer

3RT20152UB42

Hersteller Typ

3RT2015-2UB42

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20152UB42

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.313 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3-polig, DC 24 V
    • Mit integriertem Varistor
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Federzuganschluss, Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verschiedene Baugrößen und großer Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen

    Kundenbenefiten:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Erheblich reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie