SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20152BB421AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011172
Sonepar Artikelnummer
120946972
Hersteller Artikelnummer
3RT20152BB421AA0
Hersteller Typ
3RT2015-2BB42-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20152BB421AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.310 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 7 A
- Leistung: 3 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlusstechnik: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Einbaulage: Stehend
- Globale Zulassungen: IEC, UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten
- Reduziert die Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Klimafest und wartungsfrei
- Vermindert den Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Die Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 sind für das Schalten von Motoren konzipiert und bieten eine Kombination aus hoher Leistung und kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


