SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151BB421AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209947177
Sonepar Artikelnummer
120949455
Hersteller Artikelnummer
3RT20151BB421AA0
Hersteller Typ
3RT2015-1BB42-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20151BB421AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.292 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 7 A
- Leistung: 3 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Einbaulage: stehende Einbaulage
- Zulassungen: weltweit (z.B. IEC, UL/CSA)
- Klimafest: ja
- Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit: sorgt für einen stabilen Betrieb.
- Komplexitätsreduzierung: durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten: durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielseitige Kombinierbarkeit: mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss: durch Federzuganschluss.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands: durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


