SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20152FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209864931
Sonepar Artikelnummer
120582536
Hersteller Artikelnummer
3RT20152FB443MA0
Hersteller Typ
3RT2015-2FB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20152FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.367 kg
- Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
- Schaltleistung: 7 A, 3 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Integrierte Diode: Ja
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest: Ja
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbarkeit: Verschiedene Baugrößen und Leistungsklassen
- Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise für effiziente Motorsteuerung.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Flexibilität durch Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Weltweite Zulassung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen sorgt für vereinheitlichte Lösungen.
- Reduzierten Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit in kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


