SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209864894
Sonepar Artikelnummer
120582524
Hersteller Artikelnummer
3RT20151FB443MA0
Hersteller Typ
3RT2015-1FB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20151FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.348 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 7 A
- Nennleistung: 3 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Integrierte Diode
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Hilfsschalter unlösbar
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und optimierte Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch kompatible Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


