SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 48V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151BW42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209827325
Sonepar Artikelnummer
120228728
Hersteller Artikelnummer
3RT20151BW42
Hersteller Typ
3RT2015-1BW42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20151BW42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.287 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 7 A
- Nennleistung: 3 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannung: DC 48 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Hohe Flexibilität durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlüsse.
- Wesentliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 eignet sich zum Schalten von Motoren und beeindruckt durch seine kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


