SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 72V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151BJ82
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209915411
Sonepar Artikelnummer
121119205
Hersteller Artikelnummer
3RT20151BJ82
Hersteller Typ
3RT2015-1BJ82
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20151BJ82
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.287 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 7 A
- Leistungsbereich: 3 kW / 400 V
- Polig: 3-polig
- Steuerspannung: DC 72 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4-ready
- Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
- Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
- Weltweit geprüfte Gerätekombinationen für maximale Sicherheit
- Wesentliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch umfassendes Zubehör
- Einheitliche Zubehörteile für alle Baugrößen
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


