Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 7 A/3kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20152AK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944763

Sonepar Artikelnummer

120945212

Hersteller Artikelnummer

3RT20152AK643MA0

Hersteller Typ

3RT2015-2AK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20152AK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.330 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 7 A
    • Leistung: 3 kW / 400 V
    • Baugröße: S00
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Spannungsversorgung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Vielseitig kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Umfangreiches Zubehör erhältlich, einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie