SIEMENS - Schütz, AC-3e, 75kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT10552XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621022505
Sonepar Artikelnummer
120581981
Hersteller Artikelnummer
3RT10552XF460LA2
Hersteller Typ
3RT1055-2XF46-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT10552XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
91.9373 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
3.316 kg
- Hauptstromkreis: Schiene
- Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Elektronischer Antrieb
- Dc-Weitspannungsbereich: 110 V
- IEC 60077 konform
- Klima- und temperaturbeständig
- Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche verfügbar
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
- Flexible Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang)
- Kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Vielfältiges Zubehör erhältlich, z.B. Verdrahtungsbausätze
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, speziell für Bahnanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


