SIEMENS - Schütz, AC-3e, 75kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT10556XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621022512
Sonepar Artikelnummer
120581993
Hersteller Artikelnummer
3RT10556XF460LA2
Hersteller Typ
3RT1055-6XF46-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT10556XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
91.9373 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
3.333 kg
- Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT1
- Stromstärke: 150 A
- Leistung: 75 kW / 400 V
- Uc: DC 110 V x (0,7-1,25)
- SPS Eingang: 24-110 V DC
- Polzahl: 3-polig
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Antrieb: elektronisch
- Hauptanschluss: Schiene
- Verkabelung: Schraubanschluss
- Norm: IEC 60077
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang).
- Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
- Klimafest und weltweit zugelassen, einschließlich IEC und UL/CSA.
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen.
- Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist spezialisiert auf das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie sie in Bahnanwendungen auftreten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


