Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 75kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 75kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10556XB460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022475

Sonepar Artikelnummer

120581992

Hersteller Artikelnummer

3RT10556XB460LA2

Hersteller Typ

3RT1055-6XB46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10556XB460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.358 kg

    Leistungsschütz

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, beispielsweise für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 150 A
    • 75 kW / 400 V
    • Uc: DC 24 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang 24-110 V DC
    • 3-polig
    • Hilfskontakte 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstraße: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Erweiterte Einsatzbedingungen Bahn gemäß IEC 60077
    • DC-Weitspannungsbereich
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Schienen- oder Rahmenklemmenanschluss im Hauptstromkreis
    • Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verdrahtungsbausätze
    • Einfach, effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie