Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 75kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 75kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10552XJ460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022482

Sonepar Artikelnummer

120581982

Hersteller Artikelnummer

3RT10552XJ460LA2

Hersteller Typ

3RT1055-2XJ46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10552XJ460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.305 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Strombelastbarkeit: 150 A
    • Leistung: 75 kW bei 400 V
    • Uc: DC 72 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang: 24-110 V DC 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Erweiterte Einsatzbedingungen laut IEC 60077
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
    • Klimafest und bereit für IE3/IE4

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich.
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielseitiges Zubehör verfügbar, z.B. Verdrahtungsbausätze.
    • Einfach und effizient im Umgang mit den neuesten Standards.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie